タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】

タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 - D.A.D(GARSON)

~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。
ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。

用途
ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
適合
型式:DA17V 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17V 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DS17V 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17V 年式:H27/3~(2015.3~)
色
オーバーロック:ブラック
適合車種
エブリィバン/NV100クリッパーバン/ミニキャップバン/スクラムバン/EVERY VAN/NV100 CLIPPER VAN/MINI CAB VAN/SCRUM VAN
内容量
1セット
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります。
※リアシート一体可倒式タイプと分割可倒式の2タイプがございます。ご注文の際にお間違いないようにご注意ください。
全8種類を絞り込む
タイプ
種別
裏地
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
タイプ
裏地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822280DSZ0004BK T-1 スパイクタイプⅠ(一体型)スパイク
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822377DSZ0003BK T-2 メッシュタイプⅡメッシュ
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822386DSZ0004BK T-1 メッシュタイプⅠ(一体型)メッシュ
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822395DSZ0003BK T-2 スパイクタイプⅡスパイク
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822438DSZ0002BK T-1 メッシュタイプⅠ(一体型)メッシュ
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822551DSZ0002BK T-1 スパイクタイプⅠ(一体型)スパイク
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822560DSZ0005BK T-2 スパイクタイプⅡスパイク
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
79822578DSZ0005BK T-2 メッシュタイプⅡメッシュ
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする