DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578

※画像はリアシート一体可倒式タイプです

DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578
DSZ0005 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】 D.A.D(GARSON) 79822578

タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Vエブリィバン】

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品は仕様・種別など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
分割可倒式(リアシート)
種別
BK T-2 メッシュ
注文コード
79822578
品番
DSZ0005
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。
ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。

用途
ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
種別
BK T-2 メッシュ
タイプ
タイプⅡ
裏地
メッシュ
仕様
分割可倒式(リアシート)
適合
型式:DA17V 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17V 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DS17V 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17V 年式:H27/3~(2015.3~)
色
オーバーロック:ブラック
適合車種
エブリィバン/NV100クリッパーバン/ミニキャップバン/スクラムバン/EVERY VAN/NV100 CLIPPER VAN/MINI CAB VAN/SCRUM VAN
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります。
※リアシート一体可倒式タイプと分割可倒式の2タイプがございます。ご注文の際にお間違いないようにご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする