テスコム
Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79818405
品番
NBS1250-K
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
人気のストレートアイロン「NBS1250」のシルクコーティングプレートver.
付属品
クイックコードバンド/クリップ
色
ブラック
質量(g)
約315
温度(℃)
アイロン部:60~200
本体寸法(mm)
約62×246×29
プレート
シルクコーティング
安全装置
最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF
温度表示
LCD表示(液晶ディスプレイ)
電源コード(m)
3
温度調節範囲(℃)
5刻み、29段階
立ち上がり時間(s)
100℃まで:約18、100℃まで:約45
取扱説明書:
(1.65MB)