曜日別特売
NBS551-K Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム 79818396

NBS551-K Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム 79818396
NBS551-K Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム 79818396

Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレートNBS551-K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79818396
品番
NBS551-K
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.

用途
幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。
付属品
クイックコードバンド
色
ブラック
質量(g)
約335
温度(℃)
アイロン部:60~200
本体寸法(mm)
約75×239×29
プレート
シルクコーティング
安全装置
最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF
温度表示
LCD表示(液晶ディスプレイ)
電源コード(m)
3
温度調節範囲(℃)
5刻み、29段階
立ち上がり時間(s)
100℃まで:約25、100℃まで:約60
取扱説明書:(1.67MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする