曜日別特売
GH-FASHA-IV 準固体ペルチェハンディファン グリーンハウス 79823759

本体

準固体ペルチェハンディファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード79823759品番GH-FASHA-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。
準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。
さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。
通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。

色
アイボリー
付属品
専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書
質量(g)
205
連続使用時間(時間)
約2~7(冷却プレートOFF時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×153
電池
準固体電池18650
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
動作温度(℃)
0~40
バッテリー容量(mAh)
2000
ポート
充電:USB Type-C(5V/1A)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする