IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190

IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190
IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190
IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190
IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190
IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190
IR-TTEMP 非接触放射温度計 ブロードウォッチ 79830190

非接触放射温度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79830190
品番
IR-TTEMP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

応答時間が速く、煩わしい待ち時間なしで即座に温度を測定できます。家族やペットの健康管理に最適です。
非接触式で、衛生的かつ安全に使用できるため、小さなお子様や高齢者にも安心してお使いいただけます。人混みや公共の場でも効果的に活用でき、感染症対策にも役立ちます。
メモリー機能を搭載しており、過去の測定結果を簡単に確認できるため、体調の変化を把握しやすくなっています。
大きなモニターは見やすい表示を実現し、バックライト機能も備えているため、暗い場所でもストレスなく温度を測ることができます。

用途
人・動物、お料理などの温度の確認
材質
ABS
電源
単4形乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
0~100(分解能 0.1
大きさ
約160×100×45mm、約100g
電源自動OFF
約30秒
応答時間
約1秒
計測距離
1~5cm
記憶数
32点
電池寿命
約4万回計測
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする