NICEDAY 4ポケット保冷バッグL

NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)NICEDAY 4ポケット保冷バッグL - Lustro ware(ラストロウェア)

4つのポケットで荷物を整理できる日常使いしやすい保冷バッグ。仕事着やユニフォーム等仕事・部活帰りの着替えやジム通いの道具や買い物までたっぷり収納できる底広タイプ。サイドポケットはボトルや傘の収納に便利です。水が染み出しにくい内面はウェルダー加工で通気性無し。肩掛けもOK。耐荷重は約8.5kgです。

材質
表地・取っ手/ポリエステル、裏地/PEVA、断熱材/発泡ポリエチレン
寸法(mm)
約350×170×350
色
ブラック
容量(L)
約10
耐荷重(kg)
8.5
機能
4ポケット付き保冷バッグ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831039LF-599 BK
¥3,500
¥2,998
¥3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする