・赤外線センサーにより、非接触で安全に温度測定が可能です。
・本体と卓上ミニ三脚がセットになっているので、すぐにご使用いただけます。
・卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。
・入手が容易で即座に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電(Micro USB Type-B)の2種類の電源に対応しています。
・設定した基準温度以上の高温、または低温を検知した場合は、警報音と同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。
・基準温度内の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。
・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセル(無音化)が可能です。
・【動作モード・言語切替】測定対象(人物の表面温度/物体/人数カウント
測温なし)、言語(日本語/英語/中国語、その他13ヶ国語対応)
・【設定変更機能】音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、自動電源オフ、測定音、測定エラー時のアナウンスの有無
・
USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。