抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計

抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 - Gigastone

ケーブルをUSBポートに挿すだけで直ぐに操作できる電池切れの心配がない有線タイプ。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。

質量(g)
76
対応OS
Windows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×108×38
保証期間
1年
LED
REDLED
ボタン数
3
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832335GJM-110C-3BK
オープン
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする