曜日別特売
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335

GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335
GJM-110C-3BK 抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計 Gigastone 79832335

抗菌高耐久有線マウス 3ボタン静音設計GJM-110C-3BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79832335
品番
GJM-110C-3BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ケーブルをUSBポートに挿すだけで直ぐに操作できる電池切れの心配がない有線タイプ。300万回叩いても変わらない操作感の高耐久性で、左右クリックボタンおよびホイールボタンに静音スイッチを採用しています。
静音設計、抗菌、高耐久

質量(g)
76
対応OS
Windows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×108×38
保証期間
1年
LED
REDLED
ボタン数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする