アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S)

アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) - アディダスアディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) - アディダス

必需品を冷たくキープしたいなら、クーラーバッグ(S)が頼れる味方。ピクニックに行くときや、公園に出かけるとき、このクーラーバッグがあればスナックや飲み物を冷たいままで持ち運べる。耐久性に優れたリップストップ素材で、毎日のハードユースにも耐える設計。ジップクロージャーで簡単に出し入れでき、安全性面も安心。スリップイン式のメッシュポケットも付いているため、簡単にアイテムを整理でき、すばやく必需品を取り出せる。アディダスは、ライフスタイルを豊かにする製品作りにコミットしている。これは単なるバッグではない。便利さとスタイルの体現だ。

仕様
スリップインメッシュポケット、ジップクロージャー
材質
リップストップ(ポリエステル100%)
色
カーボン/ホワイト/カーボン
サイズ
NS
容量(L)
6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832518DM645
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする