DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518

メイン

DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518
DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518
DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518
DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518
DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518
DM645 アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S) アディダス 79832518

アディダス 保冷バッグ クーラーバッグ(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79832518
品番
DM645
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

必需品を冷たくキープしたいなら、クーラーバッグ(S)が頼れる味方。ピクニックに行くときや、公園に出かけるとき、このクーラーバッグがあればスナックや飲み物を冷たいままで持ち運べる。耐久性に優れたリップストップ素材で、毎日のハードユースにも耐える設計。ジップクロージャーで簡単に出し入れでき、安全性面も安心。スリップイン式のメッシュポケットも付いているため、簡単にアイテムを整理でき、すばやく必需品を取り出せる。アディダスは、ライフスタイルを豊かにする製品作りにコミットしている。これは単なるバッグではない。便利さとスタイルの体現だ。

仕様
スリップインメッシュポケット、ジップクロージャー
材質
リップストップ(ポリエステル100%)
色
カーボン/ホワイト/カーボン
サイズ
NS
容量(L)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする