曜日別特売
VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527

メイン

VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527
VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527
VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527
VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527
VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527
VC368 アディダス クーラートート バッグ(L) アディダス 79832527

アディダス クーラートート バッグ(L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79832527
品番
VC368
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

活動中にドリンクを冷やすのに便利なのが、このクーラー トート バッグ(L)。ピクニックでもビーチでも、飲み物を冷たく保ってくれる。デザインは汎用性を重視しており、ニーズに応じてボックス型とトート型を簡単に切り替え可能。長さを調整できるショルダーストラップは快適さと持ち運びやすさを両立。さらに、前面と背面には必需品を便利に収納できるスリップインポケットを配置。耐久性に優れた素材を使用し、500mlのボトルを8本収納できる広々としたスペースがあるため、グループでの外出や小旅行に最適。実用的でありながら、カジュアルなスポーツ愛好家から街のトレンドセッターまで、いつでも誰でもスタイリッシュに決まる一品。レジャーをスタイリッシュに盛り上げ、爽快な冒険を楽しもう。

仕様
長さを調整できるショルダーストラップ、後ろにスリップインポケット、トート型とボックス型の切り替えが可能、フロント部にスリップインポケット、ジップクロージャー
材質
ドビー生地(ポリエステル100%)
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする