アディダス クーラートート ミディアム

アディダス クーラートート ミディアム - アディダスアディダス クーラートート ミディアム - アディダスアディダス クーラートート ミディアム - アディダスアディダス クーラートート ミディアム - アディダスアディダス クーラートート ミディアム - アディダスアディダス クーラートート ミディアム - アディダス

スタイリッシュに物を冷やして持ち運ぶなら、このクーラー トート ミディアムにおまかせ。アクティブなライフスタイルを楽しむ人のためのデザインで、ニーズに合わせてボックス形状からトートバッグへと手間なく変形可能。精密な作りに加えて、前面と背面にスリップインポケットを配置し、必需品をしっかり収納。長さを調整できるショルダーストラップが快適さと柔軟さをもたらし、どこへ出かけるときでも持ち運びしやすい。ピクニックに行くときも、スポーツイベントを観戦するときも、このクーラーバッグがあれば飲み物をいつでも冷やしておける。いろいろな用途に使える機能性抜群のマストハブアイテムで、快適な毎日を楽しもう。

仕様
耐久性に優れたドビー生地、前にスリップインポケット、後ろにスリップインポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、ジップクロージャー
材質
ポリエステル100%
サイズ
NS
容量(L)
9
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79832579CH388ミステリーブルー
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79832509CH388ブラック
¥5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする