CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579

メイン

CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579
CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579
CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579
CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579
CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579
CH388 アディダス クーラートート ミディアム アディダス 79832579

アディダス クーラートート ミディアム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79832579
品番
CH388
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

スタイリッシュに物を冷やして持ち運ぶなら、このクーラー トート ミディアムにおまかせ。アクティブなライフスタイルを楽しむ人のためのデザインで、ニーズに合わせてボックス形状からトートバッグへと手間なく変形可能。精密な作りに加えて、前面と背面にスリップインポケットを配置し、必需品をしっかり収納。長さを調整できるショルダーストラップが快適さと柔軟さをもたらし、どこへ出かけるときでも持ち運びしやすい。ピクニックに行くときも、スポーツイベントを観戦するときも、このクーラーバッグがあれば飲み物をいつでも冷やしておける。いろいろな用途に使える機能性抜群のマストハブアイテムで、快適な毎日を楽しもう。

色
ミステリーブルー
仕様
耐久性に優れたドビー生地、前にスリップインポケット、後ろにスリップインポケット、長さを調整できるショルダーストラップ、ジップクロージャー
材質
ポリエステル100%
サイズ
NS
容量(L)
9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする