※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAZEN(山善)
タイガーフラッシュソーラーセット10m黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
79833385
品番
YA-TIGFL-10-SET-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
光るトラロープ。
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン。
最大50mまで連結可能。
赤、緑、黄の混色連結可能。
用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)
2.8
発光色
黄
ロープ長さ(m)
10
防塵防水性能
IP65
使用条件
[温度]-20~40℃/[湿度]0~90%
LED寿命(時間)
約30000
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(4.54MB)
※リーフレットの価格は当時の情報です(4.54MB)
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。