曜日別特売

Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル

Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)Anker PowerPort Ⅲ 3-Port 65W Pod with USB-C & USB-C ケーブル - Anker(アンカー)

3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は64Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。

出力
単ポート利用時
USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大 65W)
USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大 22.5W)
2ポート利用時
USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W)
USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) / USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W)
3ポート利用時
40W+12W+12W (合計最大64W)
対応機種
スマートフォン
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE(第3世代)/ SE(第2世代) 他
Galaxy S24 / S24+ / S23 / S23+ / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他
タブレット端末
iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad mini (第6世代) 他
ノートPC
MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他
その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています
その他対応機種
Apple Watch 他
寸法(mm)
約66×38×29
ブラック
質量(g)
約130
最大出力(W)
65
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839360B2667N12
オープン
6,355
6,991(税込)
当日出荷
残り33点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする