Anker 331 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.3m
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。(USB-C急速充電器は別売です)
幅広い対応機種:スマートフォンやタブレット端末、ノートPCなど幅広いUSB-C対応機器に対応しています。(
本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません)
高い耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現しました。
- 対応機種
- - 急速充電対応
MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他
Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8
Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+
Galaxy S10 / S10+ / S10e
Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他
Google Nexus 6P
ニンテンドースイッチ
Huawei Matebook X
- 急速充電非対応
Google Nexus 5X
Lumia 950
LG G7 / G6 / G5
LG V40 / V30+ / V20
Huawei Mate20 Pro / Mate20
Huawei P30 Pro / P30
Xiaomi 5
Lenovo IdeaPad 720S 13
- 仕様
- ●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●接続タイプ:(2.4GHz) Wi-Fi
- 色
- ブラック
- 出力(W)
- 60
- ケーブル長(m)
- 約0.3
- 解像度
- 2K
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- フレームレート
- 15fps
- 画角
- 100°
- 可動範囲(°)
- 水平方向 360 / 垂直方向 75
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

































