曜日別特売
A91F4521 Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー) 79839457

A91F4521 Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー) 79839457
A91F4521 Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー) 79839457
A91F4521 Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー) 79839457
A91F4521 Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W) Anker(アンカー) 79839457

Anker USB Power Strip (12-in-1, 35W)

商品レビューを投稿する
色ホワイト
内容量1個注文コード79839457品番A91F4521
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
¥3,627

12台の機器を同時充電可能:USB-Cポート (×2)、USB-Aポート (×2) コンセント差込口 (×8) を搭載し、最大12台の機器に同時充電することが可能です。
最大35Wの急速充電:USB-Cポートは最大35W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です (35W出力はUSB-C1単ポートで利用時のみ対応)。
薄型設計でデスクがスッキリ:卓上でも邪魔になりにくい薄さ約3cmのコンパクトデザインで設計されており、持ち運びにも便利です。
絡まりにくいケーブル:絡まりにくいフラットタイプのコードとプラグを採用し、吊り下げてもご使用いただけます。

対応機種
スマートフォン:iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max / 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max 他、Galaxy S24 / S23シリーズ他 / Pixel 8 / 7 / 6 シリーズ他
タブレット端末:iPad (第10世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (第6世代) 他
色
ホワイト
寸法(mm)
約202×80×31
質量(g)
約370
電流(A)
10
最大出力(W)
35 (USBポートのみ)
定格電圧 AC V
100-125~, 50/60Hz,

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする