壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:前扉の下部にスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認が可能です。
・持ち手付き:取り出し口に持ち手が付いているため、開閉がし易くなっております。
・2色展開:カラーは、くすんだベージュのグレージュと爽やかなスカイブルーからお選びいただけます。
また、取り出し口の扉には相性の良いホワイト系の木目を採用しています。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー、取付ネジが付属しております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 2.8
- 寸法(cm)
- 【取出口】29.5×24.5、【投函口】24.9×2.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30×11×36.5
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































