曜日別特売
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399
WM-002 壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】 MOJYU(モジュ) 79834399

壁掛けポスト【Lucca-ルッカ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色スカイブルー/ホワイト木目
内容量1台注文コード79834399品番WM-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:前扉の下部にスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認が可能です。
・持ち手付き:取り出し口に持ち手が付いているため、開閉がし易くなっております。
・2色展開:カラーは、くすんだベージュのグレージュと爽やかなスカイブルーからお選びいただけます。
また、取り出し口の扉には相性の良いホワイト系の木目を採用しています。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
スカイブルー/ホワイト木目
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
2.8
寸法(cm)
【取出口】29.5×24.5、【投函口】24.9×2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×11×36.5
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする