壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:側面の下部にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているのかの確認が可能です。
・持ち手付き:取り出し口に持ち手が付いているため、扉の開閉がし易くなっております。
・ストッパー付き:取り出し口内部にストッパーがついているため、郵便物が前に落ちにくい設計になっております。
・2色展開:取出口扉カラーは、落ち着いた深い緑のエバーグリーンとくすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。
また、本体カラーは相性の良いホワイトカラーを使用しております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー、取付ネジが付属しております
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 3
- 寸法(cm)
- 【取出口】27.4×36.8、【投函口】27×2.3
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 32.5×12×42
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































