曜日別特売
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688
WM-078 壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】 MOJYU(モジュ) 79834688

壁掛けポスト【Tina-ティーナ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色エバーグリーン/ホワイト
内容量1台注文コード79834688品番WM-078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・スリット窓付:側面の下部にスリット窓が付いているため、扉を開かなくても郵便物が投函されているのかの確認が可能です。
・持ち手付き:取り出し口に持ち手が付いているため、扉の開閉がし易くなっております。
・ストッパー付き:取り出し口内部にストッパーがついているため、郵便物が前に落ちにくい設計になっております。
・2色展開:取出口扉カラーは、落ち着いた深い緑のエバーグリーンとくすんだベージュのグレージュからお選びいただけます。
また、本体カラーは相性の良いホワイトカラーを使用しております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・壁面に取付用のアンカー、取付ネジが付属しております

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
エバーグリーン/ホワイト
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
3
寸法(cm)
【取出口】27.4×36.8、【投函口】27×2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×12×42
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする