スタンドポスト【Simon-シモン-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型4号、A4サイズ書類が投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・コンパクトタイプ:高さが約85.5cmと他のスタンドポストと比較して背が低いのが特徴で、玄関周りに圧迫感がなく設置頂けるスタンドポストとなります。
・棚板付き:棚板が1枚ついており、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。
・ひねりロック:鍵部はひねりロックタイプを使用しており、ひねりレバーの操作で、鍵の開閉を行わずとも扉を閉めておくことが可能です。
・郵便取り出し扉は、扉のストッパーが付いており、扉が下まで倒れずに郵便物の取り出しを行って頂けます。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・2色展開:本体カラーがダークグレーと扉部がブラウン木目と、本体カラーがミルクティーベージュと扉部がホワイト木目の2色からお選びいただけます。
また、脚部はブラックカラーで仕上げております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 6.2
- 寸法(cm)
- 【取出口】24.8×16.3×21.8、【投函口】24.8×4.0
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 30×20×85.5
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































