曜日別特売
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566

SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566
SDM-071 スタンドポスト【Simon-シモン-】 MOJYU(モジュ) 79834566

スタンドポスト【Simon-シモン-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ミルクティーベージュ/ホワイト木目
内容量1台注文コード79834566品番SDM-071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型4号、A4サイズ書類が投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・コンパクトタイプ:高さが約85.5cmと他のスタンドポストと比較して背が低いのが特徴で、玄関周りに圧迫感がなく設置頂けるスタンドポストとなります。
・棚板付き:棚板が1枚ついており、お花や玄関周りの小物置きとして便利です。
・ひねりロック:鍵部はひねりロックタイプを使用しており、ひねりレバーの操作で、鍵の開閉を行わずとも扉を閉めておくことが可能です。
・郵便取り出し扉は、扉のストッパーが付いており、扉が下まで倒れずに郵便物の取り出しを行って頂けます。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・2色展開:本体カラーがダークグレーと扉部がブラウン木目と、本体カラーがミルクティーベージュと扉部がホワイト木目の2色からお選びいただけます。
また、脚部はブラックカラーで仕上げております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ミルクティーベージュ/ホワイト木目
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
6.2
寸法(cm)
【取出口】24.8×16.3×21.8、【投函口】24.8×4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×20×85.5
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする