スタンドポスト【Sesto-セスト-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。
ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません
・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。
・2色展開:本体カラーは、玄関先を明るく彩る、ピンクベージュとブルーグレーで塗装仕上げされており、脚、台座、投函口は、ホワイトーカラーで仕上がっております。
・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 7.1
- 寸法(cm)
- 【取出口】29.7×20.3、【投函口】29.7×3.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36×28×109
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































