曜日別特売
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706
SDM-037 スタンドポスト【Sesto-セスト-】 MOJYU(モジュ) 79834706

スタンドポスト【Sesto-セスト-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ピンクベージュ
内容量1台注文コード79834706品番SDM-037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。
ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません
・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便取出し時に、郵便物落下の心配がありません。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・天面はアール形状のデザインで仕上がっており、玄関先を可愛く彩ります。
・2色展開:本体カラーは、玄関先を明るく彩る、ピンクベージュとブルーグレーで塗装仕上げされており、脚、台座、投函口は、ホワイトーカラーで仕上がっております。
・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ピンクベージュ
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
7.1
寸法(cm)
【取出口】29.7×20.3、【投函口】29.7×3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28×109
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする