鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。
・鹿の型を使用し、ポストのデザインにアクセントを加えております。
・2 色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。
和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。
・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用 )、取付ネジ、ワッシャー、スペーサーが付属しております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 3
- 加工
- 鋳造
- 寸法(cm)
- 【取出口】 24.2 × 29.7、【投函口】24.2 × 4.0
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 29× 13 × 41
- 鍵
- 取出口よりポストを取り出す時以外は、鍵は施錠して使用 ※施錠せずに鍵の取り外し不可
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































