曜日別特売
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390
WM-060 鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】 MOJYU(モジュ) 79834390

鋳物壁掛けポスト【Deer-ディアー-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ブロンズ
内容量1台注文コード79834390品番WM-060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。
・鹿の型を使用し、ポストのデザインにアクセントを加えております。
・2 色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。
和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。
・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用 )、取付ネジ、ワッシャー、スペーサーが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ブロンズ
材質
扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
3
加工
鋳造
寸法(cm)
【取出口】 24.2 × 29.7、【投函口】24.2 × 4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29× 13 × 41
鍵
取出口よりポストを取り出す時以外は、鍵は施錠して使用 ※施錠せずに鍵の取り外し不可
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする