F728TR-AGX-AX タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842686

F728TR-AGX-AX タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842686
F728TR-AGX-AX タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842686
F728TR-AGX-AX タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842686
F728TR-AGX-AX タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842686
F728TR-AGX-AX タイヤ AGXERO TLR Panaracer(パナレーサー) 79842686

タイヤ AGXERO TLR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ700×28C
色(トレッド/サイド)黒/アンバー
ETRTO規格28-622
内容量1本注文コード79842686品番F728TR-AGX-AX
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

評判の高かったPanaracer AGILEST TLRの速さやグリップ力はそのままに、コンパウンドの最適化と新トレッドパターンの融合によって耐貫通パンク強度を向上!新TLRフラッグシップモデル。
耐貫通パンク強度6%以上(
社内試験に基づいた結果(Panaracer AGILESTと比較))向上!

色
(トレッド/サイド)黒/アンバー
サイズ
700×28C
質量(g)
270
推奨内圧(kPa)
MAX650
ETRTO規格
28-622

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする