KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818

KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818
KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818
KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818
KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818
KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818
KPC-RZ リンサー掃除機 R-ZERO イサナビ 79859818

リンサー掃除機 R-ZERO

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79859818
品番
KPC-RZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Yadea R-ZEROカーペットクリーナーは、強力な吸引力と水洗浄で、頑固な汚れもスッキリ除去。ボタンひとつの簡単操作で、誰でもすぐにお掃除スタート。無駄を省いたスマート設計で、コスパ重視の方にもぴったりの一台です。こびりついた汚れも、2種類の専用ブラシでしっかり洗浄。シリコン製ソフトブラシなら、大切なアイテムを、やさしく美しくデリケートな革製品も傷つけずに安心してお手入れできます。

仕様
吸引力(Pa):16000
寸法(mm)
幅336×奥行265×高さ328 ホース長1.1m
質量(kg)
3.2
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
3
モーター
ブラシ付きモーター
タンク容量(mL)
給水:1140、排水:480
防水性
IPX4対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする