曜日別特売
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816

メイン

JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816
JP5911 アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ アディダス 79895816

アディダス コアランナー 5 TR ランニングシューズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ250
内容量1足注文コード79895816品番JP5911
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

コースにとらわれない走りを、adidasのランニングシューズで。未舗装の遊歩道や起伏の多い地形での冒険的なランニング用としておすすめ。水はねに強い撥水加工のアッパーと、グリップ力に優れたアディウェアのラグアウトソールを装備。コアランナーに期待される柔らかいサポートを、Cloudfoamクッショニングがすべて叶える。

サイズ
250
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、撥水性メッシュアッパーに施されたリフレクターディテール、テキスタイルライニング、マッドガード、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール32mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
コアブラック/シルバーメタリック/カーボン
質量(g)
260(UK5.5・24.5cm片足)
性別
レディース
ドロップ寸法(mm)
9
スタック高(mm)
つま先:23、ヒール:33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする