曜日別特売
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545

メイン

JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545
JQ9399 アディダス コアランナー 5 ランニング アディダス 79895545

アディダス コアランナー 5 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色アイスパープル/オフホワイト/コアブラック
アイスパープル/オフホワイト/コアブラック
オフホワイト/ダークブルー/ダッシュグレー
オーロラオニキス/アイアンメタリック/ルシッドタンジェリン
サイズ250
内容量1足注文コード79895545品番JQ9399
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

トラックでもトレッドミルでも、ゴールに向かって走るランナーをサポートする、アディダスのランニングシューズ。足を入れた瞬間から、クッションの効いたCloudfoamミッドソールのサポート力があるのにソフトな感触が得られる。足が呼吸できるメッシュアッパーと、耐久性に優れたアディウェアアウトソールを組み合わせた、一日中履いていたくなる頼れるトレーニングシューズ。

色
アイスパープル/オフホワイト/コアブラック
サイズ
250
質量(g)
245(24cm片足)
性別
レディース
ドロップ寸法(mm)
9
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール31mm・前足部22mm)、アディウェアアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
スタック高(mm)
つま先:22、ヒール:32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする