曜日別特売
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988

メイン

IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988
IE8828 アディダス コアランナー5 ランニング アディダス 79896988

アディダス コアランナー5 ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色コアブラック/コアブラック/コアブラック
コアブラック/コアブラック/コアブラック
コアブラック/フットウェアホワイト/コアブラック
サイズ245
内容量1足注文コード79896988品番IE8828
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

トラックでもトレッドミルでも、ゴールに向かって走るランナーをサポートする、アディダスのランニングシューズ。足を入れた瞬間から、クッションの効いたCloudfoamミッドソールのサポート力があるのにソフトな感触が得られる。足が呼吸できるメッシュアッパーと、耐久性に優れたアディウェアアウトソールを組み合わせた、一日中履いていたくなる頼れるトレーニングシューズ。

色
コアブラック/コアブラック/コアブラック
サイズ
245
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール31mm・前足部22mm)、アディウェアアウトソール
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
質量(g)
245(24cm片足)
性別
レディース
ドロップ寸法(mm)
9
スタック高(mm)
つま先:22、ヒール:32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする