曜日別特売

アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング

アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダスアディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング - アディダス

街歩きでもトレイルでも。ウェットでもドライでも。これらのadidas Terrexハイキングシューズは、軽量で透湿性のある作りに、アスレチックな履き心地と、あらゆる地形でのグリップ力を備えている。速乾性と快適さを追求。内蔵の排水口が水を逃がし、濡れて暑いコンディションでのハイキングに最適。クライマクールが汗をすばやく吸収・発散し、クールでドライな着心地をキープ。集中を妨げず優れたパフォーマンスを支える。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。

仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、クライマクール、テキスタイルライニング、Continentalラバーアウトソール、ステップダウンヒール、排水システム
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
コアブラック/グレーフォー/コアブラック
ドロップ寸法(mm)
11
スタック高(mm)
つま先:13、ヒール:24
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894416HQ9170265
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
79896209HQ9170260
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895649HQ9170270
¥12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする