曜日別特売
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416

メイン

HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416
HQ9170 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79894416

アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ265
内容量1足注文コード79894416品番HQ9170
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

街歩きでもトレイルでも。ウェットでもドライでも。これらのadidas Terrexハイキングシューズは、軽量で透湿性のある作りに、アスレチックな履き心地と、あらゆる地形でのグリップ力を備えている。速乾性と快適さを追求。内蔵の排水口が水を逃がし、濡れて暑いコンディションでのハイキングに最適。クライマクールが汗をすばやく吸収・発散し、クールでドライな着心地をキープ。集中を妨げず優れたパフォーマンスを支える。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。

サイズ
265
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、テキスタイルと合成素材のアッパー、クライマクール、テキスタイルライニング、Continentalラバーアウトソール、ステップダウンヒール、排水システム
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
コアブラック/グレーフォー/コアブラック
ドロップ寸法(mm)
11
スタック高(mm)
つま先:13、ヒール:24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする