アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング
革新と探検が出会う、テレックス ダロガ クライマクールハイキングシューズを履いて、冒険に出かけよう。都会の冒険や軽いハイキングに最適なシューズ。水場や暑い環境でも快適さを保つ。クライマクールテクノロジーの革新的なを冷却体験。どんな環境下でも足を快適に保つ。透湿性のある素材とオープンな構造が汗を抑え、足をドライで快適に保つので、目先の旅に集中できる。軽量構造で歩きやすく、排水システムのおかげで水たまりもひるまず横断できる。一方、簡単なシューレース・クロージャーシステムで優れたフィット感を提供し、安心の履き心地。Continentalラバーアウトソールを採用したこのシューズは、さまざまな路面で確実なグリップ力を発揮し、街の通りでも森の小道でも安定性を実現。adidasのパフォーマンスとスタイルを融合させたこのハイキングシューズは、あらゆる冒険の頼りになるパートナーだ。一歩一歩で冒険を感じ、旅を自分のものにしよう。
- 仕様
- レギュラーフィット、シューレース、アッパー/テキスタイルと合成素材、テキスタイルソックライナー、Continentalラバーアウトソール、クライマクールテクノロジー、アウトソールの排水ホール、ミッドソールドロップ/11mm(ヒール24mm・前足部13mm)
- 材質
- アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
- 色
- ヘイローグリーン/カーボン/コアブラック
- ドロップ寸法(mm)
- 11
- スタック高(mm)
- つま先:13、ヒール:24
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































