曜日別特売
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171

メイン

HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171
HP7136 アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング アディダス 79897171

アディダス テレックス ダロガ クライマクール ハイキング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ270
内容量1足注文コード79897171品番HP7136
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

革新と探検が出会う、テレックス ダロガ クライマクールハイキングシューズを履いて、冒険に出かけよう。都会の冒険や軽いハイキングに最適なシューズ。水場や暑い環境でも快適さを保つ。クライマクールテクノロジーの革新的なを冷却体験。どんな環境下でも足を快適に保つ。透湿性のある素材とオープンな構造が汗を抑え、足をドライで快適に保つので、目先の旅に集中できる。軽量構造で歩きやすく、排水システムのおかげで水たまりもひるまず横断できる。一方、簡単なシューレース・クロージャーシステムで優れたフィット感を提供し、安心の履き心地。Continentalラバーアウトソールを採用したこのシューズは、さまざまな路面で確実なグリップ力を発揮し、街の通りでも森の小道でも安定性を実現。adidasのパフォーマンスとスタイルを融合させたこのハイキングシューズは、あらゆる冒険の頼りになるパートナーだ。一歩一歩で冒険を感じ、旅を自分のものにしよう。

サイズ
270
仕様
レギュラーフィット、シューレース、アッパー/テキスタイルと合成素材、テキスタイルソックライナー、Continentalラバーアウトソール、クライマクールテクノロジー、アウトソールの排水ホール、ミッドソールドロップ/11mm(ヒール24mm・前足部13mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
ヘイローグリーン/カーボン/コアブラック
ドロップ寸法(mm)
11
スタック高(mm)
つま先:13、ヒール:24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする