曜日別特売

アディダス デュラモSL2ワイド ランニング

アディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダスアディダス デュラモSL2ワイド ランニング - アディダス

初めてのレースにエントリーしたなら、そろそろトレーニングを開始しよう。毎回のトレーニングで安定性、スピード、持久力を高めるべく、足元をしっかりサポートする、アディダス ランニングシューズ。通気を促進するメッシュアッパーと、一歩ごとのストライドでクッション性を発揮するフルレングスのLIGHTMOTIONミッドソールが、軽やかで安定した足運びに貢献。街路やトラックを問わず、耐久性に優れたアディウェア アウトソールが地面をしっかりグリップする。

仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、合成素材とテキスタイルのメッシュアッパー、合成素材とテキスタイルのライニング、LIGHTMOTIONクッショニング、アディウェア アウトソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール33mm・前足部24mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
コアブラック/コアブラック/コアブラック
性別
メンズ
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79894285IH8217275
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
79895317IH8217260
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
79897216IH8217270
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする