曜日別特売
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285

メイン

IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285
IH8217 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79894285

アディダス デュラモSL2ワイド ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ275
内容量1足注文コード79894285品番IH8217
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

初めてのレースにエントリーしたなら、そろそろトレーニングを開始しよう。毎回のトレーニングで安定性、スピード、持久力を高めるべく、足元をしっかりサポートする、アディダス ランニングシューズ。通気を促進するメッシュアッパーと、一歩ごとのストライドでクッション性を発揮するフルレングスのLIGHTMOTIONミッドソールが、軽やかで安定した足運びに貢献。街路やトラックを問わず、耐久性に優れたアディウェア アウトソールが地面をしっかりグリップする。

サイズ
275
仕様
レギュラーフィット、シューレースクロージャー、合成素材とテキスタイルのメッシュアッパー、合成素材とテキスタイルのライニング、LIGHTMOTIONクッショニング、アディウェア アウトソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール33mm・前足部24mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
コアブラック/コアブラック/コアブラック
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする