アディダス デュラモSL2ワイド ランニング
毎日のランニングでも、初挑戦の10kmマラソンのトレーニングでも、このワイドフィットのランニングシューズを履けば、走りやすさを実感するはず。通気性に優れたメッシュアッパーがシューズ内の空気の循環を促し、LIGHTMOTIONミッドソールが反発力を発揮して軽やかな足運びをかなえる。長距離ランで耐久性に優れたトラクションを発揮する、アディウェア ラバーアウトソールを搭載。
- 仕様
- 幅広設計、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、合成素材とテキスタイルのライニング、LIGHTMOTIONクッショニング、アディウェア アウトソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール33mm/前足部24mm)
- 材質
- アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
- 色
- コアブラック/フットウェアホワイト/グレーファイブ
- 性別
- メンズ
- 内容量
- 1足
作業用スニーカー/シューズ の新着商品
カテゴリ
































