IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098

メイン

IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098
IF9400 アディダス デュラモSL2ワイド ランニング アディダス 79895098

アディダス デュラモSL2ワイド ランニング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ265
内容量1足注文コード79895098品番IF9400
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

毎日のランニングでも、初挑戦の10kmマラソンのトレーニングでも、このワイドフィットのランニングシューズを履けば、走りやすさを実感するはず。通気性に優れたメッシュアッパーがシューズ内の空気の循環を促し、LIGHTMOTIONミッドソールが反発力を発揮して軽やかな足運びをかなえる。長距離ランで耐久性に優れたトラクションを発揮する、アディウェア ラバーアウトソールを搭載。

サイズ
265
仕様
幅広設計、シューレースクロージャー、メッシュアッパー、合成素材とテキスタイルのライニング、LIGHTMOTIONクッショニング、アディウェア アウトソール、ミッドソールドロップ/9mm(ヒール33mm/前足部24mm)
材質
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
色
コアブラック/フットウェアホワイト/グレーファイブ
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする