プーマ SOFTRIDE エンゾ5

プーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMAプーマ SOFTRIDE エンゾ5 - PUMA

快適さとデザインの融合を、ソフトライド エンゾ ランニングシューズの新モデルで体感しよう。一日中快適な履き心地を提供するSoftrideを使用。洗練されたTPUケージ、トラクションのためのゾーン分けされたラバーが特徴的な一足です。シンプルで洗練されたデザインは、男女問わず幅広いファッションスタイルにマッチします。

仕様
ゾーンラバートラクション、クッションレベル/低、Softfoam+ ソックライナー、成型されたTPUケージ、プーマブランドディテール
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
質量(g)
約340(27cm)
内容量
1足
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7989433731109837Loden Green-Warm White-PUMA Black260
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989459931109837Loden Green-Warm White-PUMA Black265
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989460831109835PUMA Black-For All Time Red-PUMA White255
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989505531109835PUMA Black-For All Time Red-PUMA White260
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989552731109835PUMA Black-For All Time Red-PUMA White265
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989579831109835PUMA Black-For All Time Red-PUMA White280
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989773131109837Loden Green-Warm White-PUMA Black255
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989523831109837Loden Green-Warm White-PUMA Black270
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
7989610531109837Loden Green-Warm White-PUMA Black280
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
7989451131109835PUMA Black-For All Time Red-PUMA White270
¥7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする