31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527

画像メイン

31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527
31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527
31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527
31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527
31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527
31109835 プーマ SOFTRIDE エンゾ5 PUMA 79895527

プーマ SOFTRIDE エンゾ5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
265
色
PUMA Black-For All Time Red-PUMA White
注文コード
79895527
品番
31109835
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

快適さとデザインの融合を、ソフトライド エンゾ ランニングシューズの新モデルで体感しよう。一日中快適な履き心地を提供するSoftrideを使用。洗練されたTPUケージ、トラクションのためのゾーン分けされたラバーが特徴的な一足です。シンプルで洗練されたデザインは、男女問わず幅広いファッションスタイルにマッチします。
アッパーには30%以上のリサイクル素材を使用。SOFTRIDE/ソフトなフォームが一日中クッション性を保ち、快適な履き心地を提供。

色
PUMA Black-For All Time Red-PUMA White
サイズ
265
仕様
ゾーンラバートラクション、クッションレベル/低、Softfoam+ ソックライナー、成型されたTPUケージ、プーマブランドディテール
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
質量(g)
約340(27cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする