31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740

画像メイン

31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740
31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740
31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740
31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740
31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740
31199608 プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー PUMA 79897740

プーマ SOFTRIDE フレックスレース EASE IN ALT ワイドスニーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ265
内容量1足注文コード79897740品番31199608
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

立ったまま、スッと履ける。「楽ふわっ」な履き心地を提供するソフトライドシリーズから、新モデルのイーズイン(EASEIN)が登場。シュータン一体型のスリッポン構造の履き口、かかと部分が柔らかく、立ったまま手を使わず簡単に足入れが可能です。アッパーにメッシュ素材を採用し、軽量で通気性がよく柔らかい履き心地を実現。SOFTRIDEミッドソールは、究極のクッション性を提供し一日中快適な履き心地が持続します。通常よりワイドに設計のため、横幅も気にせず履くことができます。ランニングだけでなく、ウォーキングや外出時にもおすすめの一足です。

サイズ
265
仕様
スリッポンタイプ、アッパーにメッシュ素材、サイドにプーマロゴ、シュータンにプーマキャット
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
色
New Navy-Lux Lime-PUMA Black
質量(g)
約280(27cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする