プーマ スピード モンスター V5 GR

プーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMAプーマ スピード モンスター V5 GR - PUMA

アクティブな毎日に寄り添う「スピード モンスター V5 GR スニーカー」が登場。流線型のフォルムが足元にスピード感を与え、スポーティで洗練された印象に仕上げています。日常使いから運動シーンまで幅広く活躍する一足です。シューレース式で足にしっかりフィットさせられるだけでなく、クイッククロージャーにより着脱もスムーズ。忙しい毎日でもストレスなく履ける使い勝手の良さが魅力です。つま先は柔らかな印象のラウンドトゥを採用し、日常で快適に歩けるバランスの良い設計。足幅は扱いやすいレギュラータイプで、多くの人にフィットしやすい形状です。さらに、安定感のあるフラットヒールで長時間の着用でも疲れにくく、歩行時のストレスを軽減。シンプルなデザインの中にPUMAらしいロゴがアクセントとして映え、コーディネートの幅も広がります。履きやすさ・フィット感・デザイン性を兼ね備えた、毎日の頼れるスニーカーです。

仕様
幅/レギュラー丈、つま先のタイプ/ラウンドトゥ、シューレース式、クイッククロージャー付き、ヒールタイプ/フラットヒール
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
性別
ジュニア
内容量
1足
全34種類を絞り込む
色
サイズ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7989431931396002Royal Sapphire-PUMA Navy240
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989435531396004PUMA Black-Mint Jelly215
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989453831396003Vermillion-PUMA Black230
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989466931396001PUMA Black-For All Time Red220
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989472131396002Royal Sapphire-PUMA Navy220
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989473931396004PUMA Black-Mint Jelly220
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989500131396002Royal Sapphire-PUMA Navy210
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989501031396002Royal Sapphire-PUMA Navy225
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989561531396001PUMA Black-For All Time Red200
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989592931396004PUMA Black-Mint Jelly225
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989595631396002Royal Sapphire-PUMA Navy190
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989598131396004PUMA Black-Mint Jelly210
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989621831396002Royal Sapphire-PUMA Navy215
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989624531396004PUMA Black-Mint Jelly235
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989634031396001PUMA Black-For All Time Red235
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989644631396003Vermillion-PUMA Black240
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989650731396003Vermillion-PUMA Black225
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989651631396001PUMA Black-For All Time Red190
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989655031396002Royal Sapphire-PUMA Navy235
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989656831396003Vermillion-PUMA Black235
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989663831396001PUMA Black-For All Time Red240
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989664731396003Vermillion-PUMA Black215
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989665631396004PUMA Black-Mint Jelly230
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989672631396002Royal Sapphire-PUMA Navy230
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989679631396003Vermillion-PUMA Black200
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989687531396003Vermillion-PUMA Black190
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989689131396001PUMA Black-For All Time Red210
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989697031396003Vermillion-PUMA Black220
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989699731396004PUMA Black-Mint Jelly240
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989715531396001PUMA Black-For All Time Red230
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989722531396001PUMA Black-For All Time Red225
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989757531396004PUMA Black-Mint Jelly200
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989770631396003Vermillion-PUMA Black210
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989789831396001PUMA Black-For All Time Red215
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする