31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669

画像メイン

31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669
31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669
31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669
31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669
31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669
31396001 プーマ スピード モンスター V5 GR PUMA 79894669

プーマ スピード モンスター V5 GR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色PUMA Black-For All Time Red
PUMA Black-For All Time Red
PUMA Black-Mint Jelly
Royal Sapphire-PUMA Navy
Vermillion-PUMA Black
サイズ220
内容量1足注文コード79894669品番31396001
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

アクティブな毎日に寄り添う「スピード モンスター V5 GR スニーカー」が登場。流線型のフォルムが足元にスピード感を与え、スポーティで洗練された印象に仕上げています。日常使いから運動シーンまで幅広く活躍する一足です。シューレース式で足にしっかりフィットさせられるだけでなく、クイッククロージャーにより着脱もスムーズ。忙しい毎日でもストレスなく履ける使い勝手の良さが魅力です。つま先は柔らかな印象のラウンドトゥを採用し、日常で快適に歩けるバランスの良い設計。足幅は扱いやすいレギュラータイプで、多くの人にフィットしやすい形状です。さらに、安定感のあるフラットヒールで長時間の着用でも疲れにくく、歩行時のストレスを軽減。シンプルなデザインの中にPUMAらしいロゴがアクセントとして映え、コーディネートの幅も広がります。履きやすさ・フィット感・デザイン性を兼ね備えた、毎日の頼れるスニーカーです。

色
PUMA Black-For All Time Red
サイズ
220
仕様
幅/レギュラー丈、つま先のタイプ/ラウンドトゥ、シューレース式、クイッククロージャー付き、ヒールタイプ/フラットヒール
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)+人工皮革、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
性別
ジュニア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする