プーマ ダッシャー LITE EASE IN

プーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMAプーマ ダッシャー LITE EASE IN - PUMA

Dasher Liteシューズを履けば、わずか数秒での外出が可能。SLIPTECH構造と伸縮性のあるシューレースにより、簡単な着脱が実現します。クッション性のあるミッドソールは足元で羽のように軽く感じられ、ランニングや他のあらゆる作業がより楽に感じられます。

仕様
幅/レギュラー丈、つま先タイプ/ラウンドトゥ、クロージャー/シューレース式、ヒールタイプ/フラットヒール、クッショニングレベル/ミドル、かかと-つま先の高低差(ドロップ)/10mm、プロネーションタイプ/ニュートラル
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
性別
ユニセックス
内容量
1足
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7989438031296301PUMA Black-Rose Gold-PUMA White240
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989461731296304PUMA Black235
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989512531296311PUMA Black-PUMA White265
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989536031296311PUMA Black-PUMA White255
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989542131296311PUMA Black-PUMA White280
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989543931296304PUMA Black245
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989545731296304PUMA Black260
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989550931296304PUMA Black255
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989560631296304PUMA Black265
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989575531296311PUMA Black-PUMA White235
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989599031296304PUMA Black270
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989623631296304PUMA Black250
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989638531296301PUMA Black-Rose Gold-PUMA White230
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989683031296304PUMA Black240
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989704031296311PUMA Black-PUMA White240
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989731131296304PUMA Black280
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989740831296311PUMA Black-PUMA White260
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989741731296311PUMA Black-PUMA White245
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989747831296311PUMA Black-PUMA White270
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989749631296311PUMA Black-PUMA White250
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989760031296311PUMA Black-PUMA White230
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989763631296304PUMA Black230
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989783731296301PUMA Black-Rose Gold-PUMA White235
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
7989670831296301PUMA Black-Rose Gold-PUMA White245
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする