31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708

画像メイン

31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708
31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708
31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708
31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708
31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708
31296301 プーマ ダッシャー LITE EASE IN PUMA 79896708

プーマ ダッシャー LITE EASE IN

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はサイズ・色が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
245
色
PUMA Black-Rose Gold-PUMA White
注文コード
79896708
品番
31296301
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

Dasher Liteシューズを履けば、わずか数秒での外出が可能。SLIPTECH構造と伸縮性のあるシューレースにより、簡単な着脱が実現します。クッション性のあるミッドソールは足元で羽のように軽く感じられ、ランニングや他のあらゆる作業がより楽に感じられます。
便利なハンズフリーエントリー/SLIPTECHテクノロジーにより、手を使わずにシューズを履くことが可能。リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、アッパー部分に20%以上のリサイクル素材を使用しています。

色
PUMA Black-Rose Gold-PUMA White
サイズ
245
仕様
幅/レギュラー丈、つま先タイプ/ラウンドトゥ、クロージャー/シューレース式、ヒールタイプ/フラットヒール、クッショニングレベル/ミドル、かかと-つま先の高低差(ドロップ)/10mm、プロネーションタイプ/ニュートラル
材質
合成繊維+合成樹脂(ポリウレタン)、合成樹脂(EVA樹脂)、ゴム底
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする