曜日別特売
GF-DC326FR-R フルリモコン リビングDC扇風機 おおたけ 79898431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GF-DC326FR-R フルリモコン リビングDC扇風機 おおたけ 79898431
GF-DC326FR-R フルリモコン リビングDC扇風機 おおたけ 79898431

フルリモコン リビングDC扇風機

商品レビューを投稿する
8日以内出荷お客様組立品8日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
79898431
品番
GF-DC326FR-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,878
販売価格(税別)
¥8,980

上下と左右の首振り角度が設定できます
ひろびろ送風からピンポイント送風まで対応可能
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。
豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
DC Motor
風量調節 9段階
静音率 60%減
風量1使用時 17.4dB
消費電力 1/3削減
風量9使用時 1時間あたり 0.7円
上下の首振り角度 5段階調節 0~90℃の5段階
左右の首振り角度 3段階調節
DC Motor
90°上向き
60° 90° 120° 首振り角度調整
フルリモコンリビングDC扇風機
リズム風
おやすみ モード
LED調光
自動オフ24H
リモコン
チャイルドロック
入切Wタイマー 1,2,4,6H

羽根枚数
7枚
消費電力(W)(50/60Hz)
22
風量
9段階切り換え
電気代の目安
約0.7円/時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×34×67.5~86
羽根寸法(cm)
径/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする